Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 222 Antikorrosionsfettburk, 1kg, Vit, Ptfe | AH4ZDG 35RU95

KRYTOX GPL 222 Anti-korrosionsfettburk, 1 kg, vit, Ptfe

Finns i lager
Artikel: AH4ZDG Modell: GPL 222Korsreferens: 35RU95

Få det Maj 15, Onsdag
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
8 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 15 klass
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur270 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 222
Min. Driftstemperatur145 Deg. F
Specifik gravitation1.72 till 1.91
Viskositet @ 100 ° C3 cSt
Viskositet @ 40 ° C15 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 222 korrosionsskyddande fettrör lämpligt för användning i frätande miljöer för att smörja tätningar, rullar, gångjärn, växellådor, ventiler, lager, beslag och O-ringar
    • PTFE (polytetrafluoretylen) förtjockare erbjuder lastbärande kapacitet upp till 30 lb vid en maximal temperatur på 270 grader F
    • Kemiskt inert vid användning med plast, elastomerer, de flesta metaller, fukt, ånga, hårda kemikalier och syror

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 222 Antikorrosionsfettspruta | AH4ZDD 35RU92 GPL 2220.5 oz.spruta709SEK
KRYTOX GPL 222 Antikorrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZDF 35RU94 GPL 2228 oz.Slangar5 111 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 222 Anti-korrosionsfettburk, 1 kg, vit, Ptfe
8 727 kr /enhet