Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 222 Antikorrosionsfettspruta | AH4ZDD 35RU92

KRYTOX GPL 222 Anti-korrosionsfettspruta

Finns i lager
Artikel: AH4ZDD Modell: GPL 222Korsreferens: 35RU92

Få det Maj 22, Onsdag
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
709SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 15 klass
FärgWhite
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur270 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 222
Min. Driftstemperatur145 Deg. F
Specifik gravitation1.72 till 1.91
Viskositet @ 100 ° C3 cSt
Viskositet @ 40 ° C15 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 222 fettspruta idealisk för användning i frätande miljöer för att smörja rullar, tätningar, växellådor, beslag, gångjärn, ventiler, O-ringar och lager
    • PTFE (polytetrafluoretylen) förtjockare ger bärande kapacitet upp till 30 lb vid en maximal temperatur på 270 ° F
    • Innehåller natriumnitritillsatser för rostskydd och termisk och oxidativ stabilitet
    • Icke-toxiska, kemiskt inerta och icke-brandfarliga egenskaper ger kompatibilitet med metaller, plast, elastomerer och keramik

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 222 Antikorrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZDF 35RU94 GPL 2228 oz.Slangar5 111 kr
KRYTOX GPL 222 Antikorrosionsfettburk, 1kg, Vit, Ptfe | AH4ZDG 35RU95 GPL 2220.5kgBurk8 727 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 222 Anti-korrosionsfettspruta
709SEK /enhet