Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 223 Antikorrosionsfettrör, 2 oz., Ptfe | AH4ZDJ 35RU97

KRYTOX GPL 223 Antikorrosionsfettrör, 2 oz., Ptfe

Finns i lager
Artikel: AH4ZDJ Modell: GPL 223Korsreferens: 35RU97
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
1 728 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 32 klass
FärgWhite
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur309 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 223
Min. Driftstemperatur140 Deg. F
Specifik gravitation1.74 till 1.92
Viskositet @ 100 ° C5 cSt
Viskositet @ 40 ° C30 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DuPont Krytox anti-korrosionsfett med PFPE-olja, PTFE-förtjockningsmedel och natriumnitrit-smörjmedelstillsats för överlägsen smörjförmåga och slitstyrka vid höga temperaturer
    • Vanligtvis används för att skydda lager, ventiler, växlar och fordonsutrustning
    • Erbjuder basoljeviskositet på 15 cSt vid 104 grader F; lämplig för användning i temperaturer upp till 270 grader F
    • Är syrebeständigt och kemiskt inert, vilket gör att fettet kan överleva kolväteprodukter
    • Kompatibel med plast, elastomerer, metaller och keramik eftersom det är giftfritt och brandfarligt

Vanliga frågor och svar:

F. Är Krytox GPL 223 fett lämpligt för extrema tryckmiljöer?

S. Ja, detta fett är korrosionsskyddande och kan motstå extrema tryck, vilket gör det idealiskt för användning i applikationer som kräver korrosionsskydd och hög belastningskapacitet.

F. Är Krytox GPL 223 fett idealiskt för livsmedelsförpackningar?

S. Ja, detta fett är H-1-certifierat för oavsiktlig kontakt med livsmedel, vilket gör det säkert för livsmedelsbearbetningsanläggningar.

F. Är Krytox GPL 223 fett lämpligt för högbelastningsmaskiner?

S. Ja, under tung belastning ökar fetternas viskositet för att ge stöd samtidigt som de absorberar maximalt tryck.

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 223 Antikorrosionsfettspruta, 0.5 oz., Vit, Ptfe | AH4ZDH 35RU96 GPL 2230.5 oz.spruta836SEK
KRYTOX GPL 223 Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg | AH4ZDL 35RU99 GPL 2230.5kgBurk9 351 kr
KRYTOX GPL 223 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZDM 35RV01 GPL 2230.8kgCartridge14 847 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 223 Antikorrosionsfettrör, 2 oz., Ptfe
1 728 kr /enhet