Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 223 Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg | AH4ZDL 35RU99

KRYTOX GPL 223 Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg

Finns i lager
Artikel: AH4ZDL Modell: GPL 223Korsreferens: 35RU99
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
8 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 32 klass
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur309 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 223
Min. Driftstemperatur140 Deg. F
Specifik gravitation1.74 till 1.92
Viskositet @ 100 ° C5 cSt
Viskositet @ 40 ° C30 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 223 fettburk för smörjning av bil-, elmotor- och tätade pumplager, kugghjul, pumpar, ventiler och tätningar
    • Har natriumnitrittillsatser för att skydda arbetsstycken mot korrosion och kemiskt inerta egenskaper för skydd mot slipande kemikalier och hårda förhållanden
    • Syresäkert för användning i miljöer med flyktiga föreningar och brandfarliga gaser
    • PTFE-förtjockare för nötningsskydd

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 223 Antikorrosionsfettspruta, 0.5 oz., Vit, Ptfe | AH4ZDH 35RU96 GPL 2230.5 oz.spruta741SEK
KRYTOX GPL 223 Antikorrosionsfettrör, 2 oz., Ptfe | AH4ZDJ 35RU97 GPL 2232 oz.Slangar1 555 kr
KRYTOX GPL 223 Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZDM 35RV01 GPL 2230.8kgCartridge13 361 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 223 Antikorrosionsfettburk, 0.5 kg
8 415 kr /enhet