Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 224 Antikorrosionsfettspruta, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE-förtjockningsmedel | AH4ZDN 35RV02

KRYTOX GPL 224 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE-förtjockningsmedel

Finns i lager
Artikel: AH4ZDN Modell: GPL 224Korsreferens: 35RV02

Få det Maj 14, Tisdag
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
456SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 68 klass
FärgWhite
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur339 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 224
Min. Driftstemperatur123 Deg. F
Specifik gravitation1.75 till 1.93
Viskositet @ 100 ° C8.4 cSt
Viskositet @ 40 ° C60 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 224 fettspruta idealisk för frätande miljöer och smörjvalsar, tätningar, växellådor, beslag, gångjärn, ventiler, O-ringar och lager
    • Natriumnitritadditiv för att skydda arbetsstycken mot korrosion och hårda yttre miljöer
    • Icke-brandfarligt och kemiskt inert för säkerhet i miljöer med flyktiga gaser och farliga kemikalier

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 224 Antikorrosionsfettrör | AH4ZDP 35RV03 GPL 2242 oz.Slangar1 296 kr
KRYTOX GPL 224 Antikorrosionsfettrör, Ptfe | AH4ZDQ 35RV04 GPL 2248 oz.Slangar3 988 kr
KRYTOX GPL 224 Antikorrosionsfettburk, 60 cSt, Vit | AH4ZDR 35RV05 GPL 2240.5kgBurk5 704 kr
KRYTOX GPL 224 antikorrosionsfettpatron, vit | AH4ZDU 35RV07 GPL 2240.8kgCartridge9 805 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 224 Anti-korrosionsfettspruta, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE-förtjockningsmedel
456SEK /enhet