NIBCO Släpparmbåge, 90 grader


Filter
Rörstorlek: 3 / 8 "
StilModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A
7075 3 / 4
Gjutet bronsC x C466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "-20 grader till 400 grader F.3 / 4 "318 SEK
B
707-3-5R-LF 1/2X3/8
Gjutbrons med låg blyC x FNPT577 psi--20 grader till 200 grader F.1 / 2 "261 SEK
C
9072 11 / 4
Wrot kopparC x FTG5 psi1.375 "-20 grader till 400 grader F.1.25 "244 SEK
C
9072 2
Wrot kopparC x FTG5 psi2.125 "-20 grader till 400 grader F.2"357 SEK
C
9072 3
Wrot kopparC x FTG5 psi3 "x 3-1 / 8"-20 grader till 400 grader F.3"694 SEK
D
907 11 / 4
Wrot kopparC x C5 psi1.375 "-20 grader till 400 grader F.1.25 "146 SEK
D
907 3
Wrot kopparC x C5 psi3.125 "-20 grader till 400 grader F.3"623 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?