Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-1000 oljespruta, 0.5 oz. | AH4ZFN 35RV61

KRYTOX XHT-1000 oljespruta, 0.5 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZFN Modell: XHT-1000Korsreferens: 35RV61
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
1 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOlja
BasoljaSyntetisk
FärgWhite
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
Max. Driftstemperatur360 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-1000
Min. Driftstemperatur-5 grader F
Specifik gravitation1.89 till 1.93 vid 75 grader. F
TypUgnssmörjmedel
Viskositet @ 100 ° C88.5 cSt
Viskositet @ 40 ° C1023 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)16.26
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox XHT-1000 smörjolja konstruerad för att minimera friktion, slitage & överhettning mellan mekaniska komponenter i förpackningsrännor, transportörer, remmar, remskivor, hjul, kugghjul och gångjärn
    • Har PFPE-bas för att motstå extrema temperaturer upp till 680 grader F
    • Låg avdunstningshastighet garanterar hög termisk stabilitet med långvarig smörjning och icke-reaktiv och icke-brandfarlig sammansättning möjliggör enkel användning i miljöer som är utsatta för flyktiga gaser och kemikalier

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypMin. DriftstemperaturPris
KRYTOX XHT-1000 oljedroppflaska, 2 oz. | AH4ZFP 35RV62 XHT-10002 oz.Dropperflaska-5 grader F4 128 kr
KRYTOX XHT-1000 oljesmörjmedelsburk, 0.5 kg | AH4ZFU 35RV66 XHT-10000.5kgBurk-20 grader F11 761 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-1000 oljespruta, 0.5 oz.
1 308 kr /enhet