Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-1000 oljesmörjmedelsburk, 0.5 kg | AH4ZFU 35RV66

KRYTOX XHT-1000 oljesmörjmedelsburk, 0.5 kg

Finns i lager
Artikel: AH4ZFU Modell: XHT-1000Korsreferens: 35RV66
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
11 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOlja
BasoljaSyntetisk
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-1000
Min. Driftstemperatur-20 grader F
Specifik gravitation1.89 till 1.93 vid 75 grader. F
TypUgnssmörjmedel
Viskositet @ 100 ° C88.5 cSt
Viskositet @ 40 ° C1023 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox XHT-1000 allmänsmörjmedel som används för att producera ett smörjande lager som minskar friktionen och förhindrar slitage/överhettning av maskineri
    • Idealisk för hjul, gångjärn och växlar
    • Funktioner PFPE-baserad formel för luktfri, färglös och icke-brandfarlig applikation
    • Drifttemperaturintervall på -4 till 572 grader F tillåter längre lagerlivslängd vid extrema temperaturer

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypMin. DriftstemperaturPris
KRYTOX XHT-1000 oljespruta, 0.5 oz. | AH4ZFN 35RV61 XHT-10000.5 oz.spruta-5 grader F1 308 kr
KRYTOX XHT-1000 oljedroppflaska, 2 oz. | AH4ZFP 35RV62 XHT-10002 oz.Dropperflaska-5 grader F4 128 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-1000 oljesmörjmedelsburk, 0.5 kg
11 761 kr /enhet