Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-ACX fettrör för hög temperatur, 2 oz. | AH4ZGB 35RV73

KRYTOX XHT-ACX fettrör för hög temperatur, 2 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZGB Modell: XHT-ACXKorsreferens: 35RV73
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
3 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1
FärgWhite
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur572 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-ACX
Min. Driftstemperatur50 Deg. F
Specifik gravitation1.99
Viskositet @ 100 ° C65 cSt
Viskositet @ 40 ° C738 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox XHT-ACX-fett formulerat med natriumnitritadditiver för smörjning av ventiler, pappersmaskinlager och textilutrustning
    • Ger mycket hög termisk stabilitet, vid temperaturer upp till 300 grader C, och en mycket låg oljeindunstningshastighet med en kombination av korrosion och slitageskydd
    • Kompatibel med syre, plast och elastomerer
    • Icke brandfarliga och kemiskt inerta egenskaper för att ge en farosäker operation i miljöer som använder flyktiga gaser och mycket reaktiva kemikalier

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX XHT-ACX fettburk för hög temperatur | AH4ZGD 35RV75 XHT-ACX0.5kgBurk16 406 kr
KRYTOX XHT-ACX fettpatron för hög temperatur, Ptfe | AH4ZGF 35RV77 XHT-ACX0.8kgCartridge25 135 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-ACX fettrör för hög temperatur, 2 oz.
3 303 kr /enhet