Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-ACX fettburk för hög temperatur | AH4ZGD 35RV75

KRYTOX XHT-ACX högtemperaturfettburk

Finns i lager
Artikel: AH4ZGD Modell: XHT-ACXKorsreferens: 35RV75
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
18 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur572 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-ACX
Min. Driftstemperatur50 Deg. F
Specifik gravitation1.99
Viskositet @ 100 ° C65 cSt
Viskositet @ 40 ° C738 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox XHT-ACX-fett som används för smörjning av ventiler, lager och stavverk
    • PFPE-basolja ger hög viskositet och lägre avdunstningshastigheter vid extremt höga temperaturer
    • Formulerad med natriumnitritadditiv för ökad korrosion och slitageskydd
    • Kompatibel med syre, plast och elastomerer

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX XHT-ACX fettrör för hög temperatur, 2 oz. | AH4ZGB 35RV73 XHT-ACX2 oz.Slangar2 972 kr
KRYTOX XHT-ACX fettpatron för hög temperatur, Ptfe | AH4ZGF 35RV77 XHT-ACX0.8kgCartridge27 928 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-ACX högtemperaturfettburk
18 228 kr /enhet