Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-BDZ fettrör för hög temperatur, 2 oz. | AH4ZGT 35RV88

KRYTOX XHT-BDZ högtemperaturfettrör, 2 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZGT Modell: XHT-BDZKorsreferens: 35RV88

Få det Maj 20, Måndag
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
4 224 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNLGI klass 1.5
FärgWhite
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur680 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-BDZ
Min. Driftstemperatur41 Deg. F
Specifik gravitation1.99
Viskositet @ 100 ° C88 cSt
Viskositet @ 40 ° C1023 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox XHT-BDZ fettspruta utformad för smörjning av lager, högtemperaturfläktar och ugnar, tältramar och stavverk
    • Låg oljeindunstningshastighet och hög termisk stabilitet vid temperaturer upp till 572 grader F för långvarig retention av smörjmedel
    • Icke-brandfarliga och kemiskt inerta attribut för applikationer i miljöer som utsätts för flyktiga gaser och mycket reaktiva kemikalier
    • Innehåller natriumnitrittillsatser för att motverka slitage och rost

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX XHT-BDZ fettspruta för hög temperatur, 0.5 oz. | AH4ZGR 35RV87 XHT-BDZ0.5 oz.spruta1 154 kr
KRYTOX XHT-BDZ fettrör för hög temperatur, 8 oz. | AH4ZGU 35RV89 XHT-BDZ8 oz.Slangar15 722 kr
KRYTOX XHT-BDZ fettburk för hög temperatur, 0.5 kg | AH4ZGV 35RV90 XHT-BDZ0.5kgBurk30 270 kr
KRYTOX XHT-BDZ fettpatron för hög temperatur, 0.8 kg | AH4ZGW 35RV91 XHT-BDZ0.8kgCartridge48 221 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-BDZ högtemperaturfettrör, 2 oz.
4 224 kr /enhet