Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-BDZ fettrör för hög temperatur, 8 oz. | AH4ZGU 35RV89

KRYTOX XHT-BDZ högtemperaturfettrör, 8 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZGU Modell: XHT-BDZKorsreferens: 35RV89
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
15 505 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNLGI klass 1.5
FärgWhite
Behållarstorlek8 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur680 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-BDZ
Min. Driftstemperatur41 Deg. F
Specifik gravitation1.99
Viskositet @ 100 ° C88 cSt
Viskositet @ 40 ° C1023 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox XHT-BDZ-fett som kan smörja högtemperaturutrustning, som tältramar, ugnar och stavfabriker, inom ett arbetsområde från -5 till 360 grader
    • Visar icke-brandfarliga och icke-reaktiva egenskaper för användning i miljöer som använder flyktiga gaser och reaktiva kemikalier
    • PFPE basolja för att motstå temperaturer upp till 680 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX XHT-BDZ fettspruta för hög temperatur, 0.5 oz. | AH4ZGR 35RV87 XHT-BDZ0.5 oz.spruta1 512 kr
KRYTOX XHT-BDZ fettrör för hög temperatur, 2 oz. | AH4ZGT 35RV88 XHT-BDZ2 oz.Slangar4 075 kr
KRYTOX XHT-BDZ fettburk för hög temperatur, 0.5 kg | AH4ZGV 35RV90 XHT-BDZ0.5kgBurk27 241 kr
KRYTOX XHT-BDZ fettpatron för hög temperatur, 0.8 kg | AH4ZGW 35RV91 XHT-BDZ0.8kgCartridge43 395 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-BDZ högtemperaturfettrör, 8 oz.
15 505 kr /enhet