Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KTI KTI -33224 Impact Socket Sae 3/4 tum 3-1/16 tum Längd Hex

Finns i lager
Artikel: AH7LTV Modell: KTI-33224Korsreferens: 36WA58
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialCr-Mo stål
Antal poäng6
Utgång Typ6 pt.
Total längd3 1 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 4 "
SockeldjupDjup

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)3
Fartygets längd (cm)7.8
Fartygets bredd (cm)3
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSAE eller metriskStorlekSockeldjupPris
KTI KTI-33116 Slaguttag SAE 1/2 tum 1-1 / 2 tum längd Hex | AH7LTN 36WA52 KTI-331161.5 "SAE1 / 2 "Standard81SEK
KTI KTI-33124 Slaguttag SAE 3/4 tum 1-1 / 2 tum längd Hex | AH7LTP 36WA53 KTI-331241.5 "SAE3 / 4 "Standard99SEK
KTI KTI-33142 Slaguttag SAE 1-5 / 16 tum 1-1 / 2 tum längd Hex | AH7LTQ 36WA54 KTI-331421.5 "SAE1 5 / 16 "Standard185SEK
KTI KTI-33214 Slaguttag SAE 7/16 tum 3-1 / 16 tum längd Hex | AH7LTR 36WA55 KTI-332143 1 / 16 "SAE7 / 16 "Djup91SEK
KTI KTI-33216 Sockeluttag SAE 1/2 tum 3-1/16 tum längd Hex | AH7LTT 36WA56 KTI-332163 1 / 16 "SAE1 / 2 "Djup113SEK
KTI KTI-33222 Sockeluttag SAE 11/16 tum 3-1/16 tum längd Hex | AH7LTU 36WA57 KTI-332223 1 / 16 "SAE11 / 16 "Djup119SEK
KTI KTI-33226 Slaguttag SAE 13/16 tum 3-1 / 16 tum längd Hex | AH7LTW 36WA59 KTI-332263 1 / 16 "SAE13 / 16 "Djup167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KTI KTI -33224 Impact Socket Sae 3/4 tum 3-1/16 tum Längd Hex
137SEK /enhet