KUNKLE 0930-K01-GC-15 Säkerhetsavlastningsventil 3 tum x 3 tum 15 Psi | AG2MEZ 31LH27

KUNKLE 0930-K01-GC-15 säkerhetsventil 3 tum x 3 tum 15 Psi

Finns i lager
Artikel: AG2MEZ Modell: 0930-K01-GC-15Korsreferens: 31LH27

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialGjutjärn
ComplianceAvsnitt IV Steam
SkivmaterialBronze
Fabriksinställt tryck15 psi
Inloppsstorlek3"
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek3"
UtloppstypFNPT
Totala höjden8.75 "
Total längd4"
tryck~~POS=TRUNC0 till 15 psi
SittmaterialMässing
VårmaterialStål
Ångkapacitet6949 Lb./Hr.
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.055
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBody MaterialComplianceSittmaterialVårmaterialTemp. RäckviddFabriksinställt tryckInloppsstorlekPris
KUNKLE 0930-H01-GC-15 Säkerhetsavlastningsventil 2 tum x 2 tum 15 Psi | AG2MEX 31LH25 0930-H01-GC-153"GjutjärnAvsnitt IV SteamMässingStål0 grader till 250 grader F.15 psi2"5 495 kr
KUNKLE 0930-J01-GC-15 säkerhetsventil 2-1/2 tum x 2-1/2 tum. | AG2MEY 31LH26 0930-J01-GC-153.5 "GjutjärnAvsnitt IV SteamMässingStål0 grader till 250 grader F.15 psi2.5 "10 126 kr
KUNKLE 6010JHM01-AM-50 säkerhetsventil 2 tum x 2-1/2 tum 50 psi | AH3FCX 31LD59 6010JHM01-AM-503.375 "BronzeAvsnitt I SteamMetallASTM A-313 TY 631-60 grader till 406 grader F.50 psi2"12 001 kr
KUNKLE 6935EDM01AGM Säkerhetsventil, E-öppning, 3/4 tums inloppsstorlek, metall, ånga, rostfritt stål | CN3CYJ 11507960 6935EDM01AGM--------8 069 kr
RFQ
KUNKLE 0230UA01-NC Säkerhetsventil, Urethane Soft Seat, 1/4 Inch MNPT, Non Code Air/Gas, Rostfritt stål | CN3DLM 11525640 0230UA01-NC--------16 950 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUNKLE 0930-K01-GC-15 säkerhetsventil 3 tum x 3 tum 15 Psi
13 352 kr /enhet