Kunkle 0930-J01-GC-15 säkerhetsventil är idealisk för tryckreducerande stationer, ångpannor och generatorer, roterande eller kolvkompressorer, mellankylare och efterkylare. Denna enhet förhindrar katastrofala övertryckssituationer för att skydda trycksatta system och möjliga katastrofer.
Funktioner:
- Denna säkerhetsventil har en gjutjärnskonstruktion med ett bronsmunstycke, styrning och skiva för strukturell styvhet och läckagesäkra operationer.
- Den levereras med en stor sitsyta/styrarea-förhållande för exakt kontroll och förbättrad driftseffektivitet.
- Denna Kunkle-avlastningsventil har en skivtappdesign för förbättrad tätning.
- Den är utrustad med en vändbar lyftspak för enkel upp- eller neddragning manuell testning.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar jag Kunkle 0930-J01-GC-15 säkerhetsventil?
A.
- Montera ventilen säkert med hjälp av fästelement för en stabil passform.
- Anslut ventilen till systemet för korrekt inriktning och tätning.
- Justera ventilinställningarna och inspektera noggrant för korrekt installation.
F. Hur förändras avlastningskapaciteten hos en säkerhetsventil under mottrycksförhållanden?
A. När det totala mottrycket överstiger Ra (trycket vid vilket ventilen börjar öppna), kommer avlastningskapaciteten att minska, vilket är ett resultat av att ventillyftet minskas.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra säkerhetsventiler med lägre ångkapacitet?
S. Ja, kunder som letar efter Kunkle säkerhetsventiler med lägre ångkapacitet kan välja Kunkle 0930-H01-GC-15 avlastningsventil med en ångkapacitet på 3164 lb/timme.