Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KUNKLE 11334058 vätskeavlastningsventil, 1/2 tums inloppsstorlek, icke-kod vätska, 200 PSI, 302 rostfritt stål | AD3PTY

KUNKLE 0140-C01-ME0200 vätskeavlastningsventil, 1/2 tums inloppsstorlek, icke-kod vätska, 200 PSI, 302 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD3PTY Modell: 11334058

Få det Maj 15, Onsdag
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
10 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeavlastningsventil
Body MaterialRostfritt stål
SkivmaterialRostfritt stål
Fabriksinställt tryck200 psi
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypMNPT
Totala höjden4"
Total längd2.125 "
tryck~~POS=TRUNC0 till 200 psi
SittmaterialPTFE
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-60 grader till 406 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt tryckInloppsstorlektryck~~POS=TRUNCPris
KUNKLE 0140-B01-ME0025 vätskeavlastningsventil, 3/8 tums inloppsstorlek, icke kodad vätska, 25 PSI | AD3PTP 40L321 0140-B01-ME002525 psi3 / 8 "0 till 25 psi9 945 kr
KUNKLE 0140-B01-ME0050 Vätskeavlastningsventil, 3/8 tums inloppsstorlek, icke-kodad vätska, 50 PSI | AD3PTQ 40L322 0140-B01-ME005050 psi3 / 8 "0 till 50 psi9 945 kr
KUNKLE 11334052 vätskeavlastningsventil, 3/8 tums inloppsstorlek, icke-kod vätska, 100 PSI, 302 rostfritt stål | AD3PTR 11334052100 psi3 / 8 "0 till 100 psi9 945 kr
KUNKLE 11334053 vätskeavlastningsventil, 3/8 tums inloppsstorlek, icke-kod vätska, 302 rostfritt stål | AD3PTT 11334053200 psi3 / 8 "0 till 200 psi9 945 kr
KUNKLE 11334054 vätskeavlastningsventil, 3/8 tums inloppsstorlek, icke kodad vätska, 300 PSI, 302 rostfritt stål | AD3PTU 11334054300 psi3 / 8 "0 till 300 psi9 945 kr
KUNKLE 11334055 vätskeavlastningsventil, 1/2 tums inloppsstorlek, icke-kod vätska, 302 rostfritt stål | AD3PTV 1133405525 psi1 / 2 "0 till 25 psi10 119 kr
KUNKLE 11334056 vätskeavlastningsventil, 1/2 tums inloppsstorlek, icke-kod vätska, 50 PSI, 302 rostfritt stål | AD3PTW 1133405650 psi1 / 2 "0 till 50 psi10 119 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUNKLE 0140-C01-ME0200 vätskeavlastningsventil, 1/2 tums inloppsstorlek, icke-kod vätska, 200 PSI, 302 rostfritt stål
10 119 kr /enhet