Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KYOCERA RPMT10T3M0KW10 Parallelogramfrässkär, 10 mm inskriven cirkel, 3.97 mm tjock | CR7TMZ 166VN2

KYOCERA RPMT10T3M0KW10 Parallelogram frässkär, 10 mm inskriven cirkel, 3.97 mm tjock

Finns i lager
Artikel: CR7TMZ Modell: RPMT10T3M0KW10Korsreferens: 166VN2

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KYOCERA RPMT10T3M0KW10 Parallelogram frässkär, 10 mm inskriven cirkel, 3.97 mm tjock
157SEK /enhet