A B monterade: monterade , Lagertyp: Boll , Bladmaterial: Kvarnfinish aluminium , Sladdlängd: 2ft. , Drive Typ: Direkt , Miljötillämpningar: Kommersiell , Fläkt RPM: 1075/750 , Skyddsmaterial: Stål , Höjd: 33 " , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 grader F , Max. Djup: 14.25 " , Motorkapsling: Helt sluten Air-Over , Motorisolering: Klass B , Motorvarvtal: 1075/600 , Motortyp: Permanent delad kondensator , Monteringsplats: Vägg, tak, piedestal eller IBeam , Antal blad: 3 , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Utanför Dia.: 33 " , Fas: 1 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Hastigheter: 2 , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115 , Bredd: 33 " , Wire Guard Finish: Gul polyesterpulverrock
Stationära säkerhetsgula luftcirkulatorer, direktdrift
Dayton industrifläktar med hög synlighet har en säkerhetsgul finish för hög synlighet och förhindrar oavsiktlig skada samtidigt som de kyler luftutrymmen i tung trafik eller svagt upplysta områden. De har 3 bladade aluminiumpropellrar och stålskydd med polyesterpulverlackerad finish för korrosionsbeständighet, hållbarhet och förhindrar att oönskade föremål kommer in i fläktarna. Dessa fläktar har klass B-isolerade motorer med inneslutna luft-över-motorkapslingar för att hålla damm och skräp borta. De kommer med direktdrivna motorer som är direkt anslutna till fläkten genom axlar eller axlar för att öka energieffektiviteten. Dessa luftcirkulatorer är integrerade med automatiskt termiskt skydd för att starta eller stoppa fläktdriften enligt tillåtna omgivningstemperaturer för att skydda fläktmotorerna. Välj från ett brett utbud av dessa säkerhetsgulfärgade fläktar, tillgängliga i bladdiametrar på 24 och 30 tum.