Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KYOCERA SNMG432HQCCX Square Turning Insert | CR8EHY 61PM56

KYOCERA SNMG432HQCCX Fyrkantig svarvskär

Finns i lager
Artikel: CR8EHY Modell: SNMG432HQCCXCross Ref: 61PM56

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

236SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.058
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KYOCERA SNMG322PV720 Fyrkantig svarvskär | CR8EGV 61PM17 SNMG322PV720172SEK
KYOCERA SNMG432XPCCX Fyrkantig svarvskär | CR8EGW 61PM60 SNMG432XPCCX236SEK
KYOCERA SNMF12041021TN90 Fyrkantig svarvskär | CR8EGX 61PM86 SNMF12041021TN90295SEK
KYOCERA SPM421CA4515 Fyrkantig svarvskär | CR8EGY 61PL47 SPM421CA4515220SEK
KYOCERA SPG633PR1535 Fyrkantig svarvskär | CR8EGZ 61PM79 SPG633PR1535614SEK
KYOCERA SPG421NEKPD001 Fyrkantig svarvskär | CR8EHA 61PL31 SPG421NEKPD0012 396 kr
KYOCERA SNMG433SGPR1535 Fyrkantig svarvskär | CR8EHB 61PL57 SNMG433SGPR1535248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KYOCERA SNMG432HQCCX Fyrkantig svarvskär
236SEK /enhet