Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KYOCERA WNMG431WFCA530 Trigon Turning Insert | CR8HGE 61PG56

KYOCERA WNMG431WFCA530 Trigon svarvskär

Finns i lager
Artikel: CR8HGE Modell: WNMG431WFCA530Korsreferens: 61PG56

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1089
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KYOCERA WNMG432ZSCA4515 Trigon svarvinsats | CR8GXP 61PG63 WNMG432ZSCA4515241SEK
KYOCERA WNMG432TN620 Trigon svarvskär | CR8GXQ 61PH46 WNMG432TN620237SEK
KYOCERA WBGT1211RFPR930 Trigon svarvinsats | CR8GXR 61PJ13 WBGT1211RFPR930577SEK
KYOCERA WNMG433SGPR015S Trigon svarvinsats | CR8GXT 61PG85 WNMG433SGPR015S257SEK
KYOCERA WBMT1211RDPPR1725 Trigon svarvinsats | CR8GXU 61PH94 WBMT1211RDPPR1725433SEK
KYOCERA WNMG332GPPV90 Trigon svarvinsats | CR8GXV 61PJ03 WNMG332GPPV901 336 kr
KYOCERA WBMT15151LDPPR930 Trigon svarvinsats | CR8GXW 61PJ16 WBMT15151LDPPR930433SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KYOCERA WNMG431WFCA530 Trigon svarvskär
241SEK /enhet