LABCONCO 2246703 Laboratoriekåpa med fläkt 70 tum | AH8ZCY 39D602

LABCONCO 2246703 Laboratoriedragskåp med fläkt 70 tum

Finns i lager
Artikel: AH8ZCY Modell: 2246703Korsreferens: 39D602

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

154 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaboratoriekåpa med fläkt
Byråns efterlevnadCFR 29, del 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 nr 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Skåpytans ytbehandlingar
Luftflöde1120 cfm vid .23 i SP
FärgGlaciärvit
Djup25 "
Höjd53 "
Hz60
Antal hastigheter1
FasSingle
Ljud nivå75
TypOmonterad
Spänning115
Bredd70 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 202.5
Fartygets höjd (cm)134.62
Fartygets längd (cm)177.8
Fartygets bredd (cm)63.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
LABCONCO 2246705 dragskåp med fläkt 70 tum | AH8ZCZ 39D603 2246705159 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABCONCO 2246703 Laboratoriedragskåp med fläkt 70 tum
154 964 kr /enhet