LABCONCO 3950301 Filtrerat hölje 115V stål | AF8GGH 26KJ34

LABCONCO 3950301 Filtrerat kapsling 115V stål

Finns i lager
Artikel: AF8GGH Modell: 3950301Korsreferens: 26KJ34

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

134 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiltrerat hölje
ComplianceUL / CSA
Djup36 "
Filter typHEPA
Höjd36 3 / 32 "
Inuti höjden22 45 / 64 "
Inre längd23 13 / 32 "
Inre bredd33 39 / 64 "
MaterialStål
Antal filter som krävs1
Öppningsstorlek9-13 / 32 "
Totala höjden36 3 / 32 "
Total längd36 "
Total bredd24 "
Spänning115
Spänning (AC)115
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.5
Fartygets höjd (cm)91.69
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8421398015

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCFMDjupTotal längdTotal breddMätområdeBreddHöjdPris
LABCONCO 3950200 Filtrerat hölje 115V stål | AF8GCK 26KJ30 395020037 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "106 113 kr
LABCONCO 3950201 Filtrerad kapsling 115V Stål | AF8GCL 26KJ31 395020137 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "120 287 kr
LABCONCO 3950202 Filtrerat hölje 115V stål | AF8GGF 26KJ32 395020237 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "142 105 kr
LABCONCO 3950300 Filtrerat hölje 115V stål | AF8GGG 26KJ33 395030036 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "115 319 kr
LABCONCO 3950302 Filtrerad kapsling 115V Stål | AF8GGJ 26KJ35 395030236 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "157 809 kr
LABCONCO 3950400 Filtrerat hölje 115V stål | AF8GHR 26KJ36 395040037 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "126 742 kr
LABCONCO 3950401 Filtrerat hölje 115V stål | AF8GHT 26KJ37 395040137 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "143 363 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABCONCO 3950301 Filtrerat kapsling 115V stål
134 251 kr /enhet