LAKELAND CTL412-LG Collared Micromax (r) Ns Open L - 25-pack | AF3QVV 8C853

LAKELAND CTL412-LG Collared Micromax (r) Ns Open L - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AF3QVV Modell: CTL412-LGKorsreferens: 8C853

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 784 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEngångsöverdrag med krage
AnkelstilÖppen
StängningstypDragkedja
FärgWhite
Färgfamiljvitt
ManschettstilÖppen
Tygvikt1.85 oz.
Passar bröststorlek42 till 44 "
Passar midjestorlek38 till 40 "
I sömmen29 "
MaterialMicroMax (R) NS
SömstilSerged
StorlekL

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.29
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod6210105000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStorlekAnkelstilManschettstilTygviktPassar bröststorlekPassar midjestorlekArtikelMaterialförp. Antal.Pris
LAKELAND CTL412-2X Micromax (r) Ns White Open 2xl - Förpackning med 25 | AF3QVW 8C854 CTL412-2X2XLÖppenÖppen1.85 oz.50 till 52 "46 till 48 "Engångsöverdrag med krageMicroMax (R) NS1404SEK
LAKELAND PBHBF412-MD Halsband Micromax (r) Hbf Vit Öppen M | AF3XEM 8DZU7 PBHBF412-MDMÖppenÖppen2.7 oz.--Engångsöverdrag med krageMicroMax (R) HBF1195SEK
LAKELAND CTL417-MD Micromax (r) Ns White Elastic M - Pack of 25 | AF4DJX 8RN85 CTL417-MDMElastiskElastisk1.85 oz.38 till 40 "34 till 36 "Engångsöverdrag med krageMicroMax (R) NS1973SEK
LAKELAND CTL417-XL Micromax (r) Ns White Elastic Xl - 25-pack | AF4DJY 8RN86 CTL417-XLXLElastiskElastisk1.85 oz.46 till 48 "42 till 44 "Engångsöverdrag med krageMicroMax (R) NS1973SEK
LAKELAND CTL417-2X Micromax (r) Ns Elastic 2xl - Pack of 25 | AF4GGE 8VUR8 CTL417-2X2XLElastiskElastisk1.85 oz.50 till 52 "46 till 48 "Engångsöverdrag med krageMicroMax (R) NS1973SEK
LAKELAND CTL412-XL Collared Micromax (r) Ns Open Xl - Förpackning med 25 | AF4LLD 9AE54 CTL412-XLXLÖppenÖppen1.85 oz.46 till 48 "42 till 44 "Engångsöverdrag med krageMicroMax (R) NS11 784 kr
LAKELAND CTL417 -LG Micromax (r) Ns White Elastic L - 25 -pack. | AF4TRT 9JX55 CTL417-LGLElastiskElastisk1.85 oz.42 till 44 "38 till 40 "Engångsöverdrag med krageMicroMax (R) NS1973SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAKELAND CTL412-LG Collared Micromax (r) Ns Open L - förpackning om 25
1 784 kr /enhet