LAKELAND CTL428-2X Micromax (r) Hooded Hood Elastic 2xl - 25-pack | AF4XBN 9NMU6

LAKELAND CTL428-2X Hooded Micromax (r) Ns Elastic 2xl - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AF4XBN Modell: CTL428-2XKorsreferens: 9NMU6

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEngångsoveraller med huva
AnkelstilElastisk
StängningstypDragkedja
FärgWhite
Färgfamiljvitt
ManschettstilElastisk
Tygvikt1.85 oz.
Passar bröststorlek50 till 52 "
Passar midjestorlek46 till 48 "
I sömmen29 "
MaterialMicroMax (R) NS
SömstilSerged
Storlek2XL

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.62
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod6210105000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAnkelstilPassar bröststorlekPassar midjestorlekStorlekförp. Antal.Pris
LAKELAND CTL428-MD Micromax (r) huva med huva Elastisk M - 25-pack | AF3QVX 8C855 CTL428-MDElastisk38 till 40 "34 till 36 "M12 074 kr
LAKELAND CTL428 -LG Huvud Micromax (r) Ns Elastic L - 25 -pack | AF3QVY 8C856 CTL428-LGElastisk42 till 44 "38 till 40 "L11 027 kr
LAKELAND CTL414-2X huva Micromax (r) Ns stövlar 2xl - 25 -pack | AF3QVZ 8C862 CTL414-2Xmed bifogade stövlar50 till 52 "46 till 48 "2XL12 315 kr
LAKELAND CTL428-XL Micromax (r) Hooded Hood Elastic Xl - 25-pack | AF4DJZ 8RN87 CTL428-XLElastisk46 till 48 "42 till 44 "XL12 074 kr
LAKELAND CTL414 -MD Huva Micromax (r) Ns vita stövlar M - 25 -pack AF4DKA 8RN88 CTL414-MDmed bifogade stövlar38 till 40 "34 till 36 "M11 114 kr
LAKELAND CTL414 -LG Huva Micromax (r) Ns vita stövlar L - 25 -pack | AF4KTF 8ZEC5 CTL414-LGmed bifogade stövlar42 till 44 "38 till 40 "L11 826 kr
LAKELAND CTL414-XL Micromax (r) Hooded Hoods Xl - Pack of 25 | AF4RXU 9HX95 CTL414-XLmed bifogade stövlar46 till 48 "42 till 44 "XL12 315 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAKELAND CTL428-2X Hooded Micromax (r) Ns Elastic 2xl - förpackning om 25
2 074 kr /enhet