Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAKELAND PBLC314-2438 Laboverall Bröststorlek 38 32 x 29 Vit | AF7HWU 21DN97

LAKELAND PBLC314-2438 Laboverall Bröststorlek 38 32 x 29 Vit

Finns i lager
Artikel: AF7HWU Modell: PBLC314-2438Korsreferens: 21DN97

Få det Maj 14, Tisdag
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
983SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaboverall
StängningstypKrok och ögla
FärgWhite
Tygvikt7.5 oz.
Passar bröststorlek38 "
Passar midjestorlek32 "
KönUnisex
HammarslingaNej
I sömmen29 "
IsoleradNej
MaterialBomull
Antal yttre fickor0
StorlekS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.73
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod6211420000

Produktvarianter

ProduktModellPassar bröststorlekPassar midjestorlekI sömmenStorlekPris
LAKELAND PBLC314-2432 Laboverall Bröststorlek 32 30 x 32 Vit | AF7HWQ 21DN94 PBLC314-243232 "30 "32 "XS983SEK
LAKELAND PBLC314-2434 Laboverall Bröststorlek 34 30 x 29 Vit | AF7HWR 21DN95 PBLC314-243434 "30 "29 "XS983SEK
LAKELAND PBLC314-2436 Laboverall Bröststorlek 36 32 x 29 Vit | AF7HWT 21DN96 PBLC314-243636 "32 "29 "S983SEK
LAKELAND PBLC314-2440 Laboverall Bröststorlek 40 36 x 29 Vit | AF7HWV 21DN98 PBLC314-244040 "36 "29 "M983SEK
LAKELAND PBLC314-2442 Laböverdrag Bröststorlek 42 36 x 29 Vit | AF7HWW 21DN99 PBLC314-244242 "36 "29 "M983SEK
LAKELAND PBLC314-2444 Laboverall Bröststorlek 44 41 x 29 Vit | AF7HWX 21DP01 PBLC314-244444 "41 "29 "L1 052 kr
LAKELAND PBLC314-2446 Laboverall Bröststorlek 46 41 x 29 Vit | AF7HWY 21DP02 PBLC314-244646 "41 "29 "L1 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAKELAND PBLC314-2438 Laboverall Bröststorlek 38 32 x 29 Vit
983SEK /enhet