Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMP 304B-46/9 Dold gångjärnsfri svängning | AE2AUG 4WDT6

LAMP 304B-46/9 Dold gångjärn Frisvängande

Finns i lager
Artikel: AE2AUG Modell: 304B-46/9Korsreferens: 4WDT6
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
253SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDolda fri svängande gångjärn
FärgNatural
HörnRundade
Dörrbladets längd1.5 "
Dörrbladets bredd2 11 / 64 "
Dörrtjocklek25 / 32 "
FinishPolerad
Rambladets längd1 41 / 64 "
Rambladets bredd1 57 / 64 "
hårdvaraVad ingår
Höjd2 9 / 64 "
Hål per blad2
Bladtjocklek1-5 / 64 "
Lastkapacitet15 lb. / par
MaterialRostfritt stål
MonteringSkruva på
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång100 grader
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8302106060
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellPris
LAMP 304B-46/14 Dold gångjärnsfri svängning | AE2AUE 4WDT4 304B-46/14239SEK
LAMP 304B-46/19 Dold gångjärnsfri svängning | AE2AUF 4WDT5 304B-46/19249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP 304B-46/9 Dold gångjärn Frisvängande
253SEK /enhet