Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMP 304B-C46 / 9 Dold fjädergångjärn i rostfritt stål | AE2AUK 4WDT9

LAMP 304B-C46/9 Dolt fjädergångjärn i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE2AUK Modell: 304B-C46/9Korsreferens: 4WDT9
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
244SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDold fjädergångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgSilver
HörnRundade
Dörrbladets längd1.5 "
Dörrbladets bredd2 11 / 64 "
FinishPolerad
Rambladets längd1 41 / 64 "
Rambladets bredd1 57 / 64 "
hårdvaraVad ingår
Höjd2 9 / 64 "
Hål per blad2
Bladtjocklek0.625
Lastkapacitet15 lb. / par
MaterialRostfritt stål
MonteringHalv yta
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång100 grader
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellPris
LAMP 304B-C46 / 14 Dold fjädergångjärn i rostfritt stål | AE2AUH 4WDT7 304B-C46 / 14214SEK
LAMP 304B-C46 / 19 Dold fjädergångjärn i rostfritt stål | AE2AUJ 4WDT8 304B-C46 / 19246SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP 304B-C46/9 Dolt fjädergångjärn i rostfritt stål
244SEK /enhet