Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA BLS-60 Låsbultfjäderbelastad 304 rostfritt stål | AE3DFR 5CHZ2

LAMP BLS-60 fatbult fjäderbelastad 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE3DFR Modell: BLS-60Korsreferens: 5CHZ2
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
555SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFat Bolt
Skruvhuvud Dia.11 / 32 "
FinishRostfritt stål
hårdvaraVad ingår
Höjd51 / 64 "
Längd2 23 / 64 "
Material304 Stainless Steel
DriftstypFjäderbelastad
Kaststorlek21 / 32 "
Bredd1 19 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8302416080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialBreddPris
LAMPA BL-60SS Låsbultfjäderbelastad 15/16 tum bredd | AE3DFK 5CHY4 BL-60SSRostfritt stål-2 23 / 64 "304 Stainless Steel15 / 16 "342SEK
LAMPA BLS-90 Fjäderbelastad tunnbult | AE3DFT 5CHZ3 BLS-90Rostfritt stål51 / 64 "3 35 / 64 "304 Stainless Steel1 19 / 64 "706SEK
LAMPA BS-150 Låsbult 304 Rostfritt stål 1-1 / 16 tum bredd | AE3DFU 5CHZ4 BS-150Satin / nickel21 / 32 "5 29 / 32 "304 rostfritt stål / mässing1 1 / 16 "376SEK
LAMPA BS-240 fatbult 304 rostfritt stål 9/32 tum diameter | AE3DFV 5CHZ5 BS-240Satin / nickel21 / 32 "9 29 / 64 "304 rostfritt stål / mässing1 1 / 16 "477SEK
LAMPA BS-90 Låsbult 304 Rostfritt stål 1-1 / 16 tum bredd | AE3DFW 5CHZ6 BS-90Satin / nickel21 / 32 "3 35 / 64 "304 rostfritt stål / mässing1 1 / 16 "286SEK
LAMPA BSS2-150 fatbultfjäder belastad 1-19 / 64 tum bredd | AE3DFX 5CHZ7 BSS2-150Rostfritt stål51 / 64 "5 29 / 32 "304 rostfritt stål / 303 rostfritt stål1 19 / 64 "898SEK
LAMPA BSS2-90 Låsbultfjäder belastad 3-35 / 64 tum bredd | AE3DFY 5CHZ8 BSS2-90Rostfritt stål51 / 64 "3 35 / 64 "304 rostfritt stål / 303 rostfritt stål1 19 / 64 "686SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP BLS-60 fatbult fjäderbelastad 304 rostfritt stål
555SEK /enhet