LAMP ESR-10-22 Lådglid hel 22 tum längd Pr | AE4GLY 5KDT5

LAMP ESR-10-22 Drawer Slide Full 22 Inch Längd Pr

Finns i lager
Artikel: AE4GLY Modell: ESR-10-22Korsreferens: 5KDT5

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 664 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda Slide
Stängd längd22 "
StängningstypKonventionell
FärgNatural
Koppla bort metodIngen koppling
Tilläggstypfull
FinishZink-pläterad
hårdvaraIngår ej
Lastkapacitet504 lb.
MaterialRostfritt stål
MonteringstypSida
SkruvstorlekM4 eller # 8
SkruvtypBindande, Pan eller Truss Head
Lastkåpa på sidan. per par504 lb.
Reselängd22-9 / 16 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.111
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8302423015
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Glidmekanism (friktion)

Produktvarianter

ProduktModellBreddStängd längdStängningstypFärgTilläggstypFinishLastkapacitetSkruvtypförp. Antal.Pris
LAMP ESR-10-12 lådglid full 12 tum längd Pr | AE4GLT 5KDT0 ESR-10-121 / 2 "12 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad599 lb.Bindande, Pan eller Truss Head24 622 kr
LAMP ESR-10-14 Lådglid hel 14 tum längd Pr | AE4GLU 5KDT1 ESR-10-141 / 2 "14 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad590 lb.Bindande, Pan eller Truss Head25 073 kr
LAMP ESR-10-16 Lådglid full 16 tum längd Pr | AE4GLV 5KDT2 ESR-10-161 / 2 "16 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad570 lb.Bindande, Pan eller Truss Head25 266 kr
LAMP ESR-10-18 Lådglid full 18 tum längd Pr | AE4GLW 5KDT3 ESR-10-181 / 2 "18 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad550 lb.Bindande, Pan eller Truss Head25 814 kr
LAMP ESR-10-20 Lådglid full 20 tum längd Pr | AE4GLX 5KDT4 ESR-10-201 / 2 "20 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad530 lb.Bindande, Pan eller Truss Head26 761 kr
LAMP ESR-10-24 Lådglid full 24 tum längd Pr | AE4GLZ 5KDT6 ESR-10-241 / 2 "24 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad475 lb.Bindande, Pan eller Truss Head27 534 kr
LAMP ESR-10-26 Lådglas hela 26 tums längd Pr | AE4GMA 5KDT7 ESR-10-261 / 2 "26 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad440 lb.Bindande, Pan eller Truss Head28 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP ESR-10-22 Drawer Slide Full 22 Inch Längd Pr
7 664 kr /packa