Aluminium vägglucka nr: 4C557 , Lagertyp: Boll , Flänsdjup: 1-7 / 8 " , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Galvaniserad , Hz: 60 , Innerdia.: 16-1 / 2 " , Intagsskydd nr.: 1WBT9 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Explosionsskyddad fläkt kyld , Motor HP: 1/4 , Motorisolering: Klass B , Motorvarvtal: 1750 , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Antal blad: 3 , Utanför Dia.: 20-1 / 4 " , Propeller Dia.: 16 " , Propellermaterial: Aluminium , Typ: Direktkörning, farligt läge , Watt: 186
Avgasfläkt 16 tum farligt läge
Dayton farlig plats 16 tums avgasfläktar är konstruerade för ventilation av utrymmen med explosiva eller brandfarliga ångor, damm och gaser. Dessa 16 tums avgasfläktar har en explosionssäker, fläktkyld kåpa med klass B-isolering för säker användning. De är utrustade med farliga kullager för att minska rotationsfriktionen, tillåta både horisontell och vertikal montering och klarar temperaturer upp till 104 grader Fahrenheit. Ett brett utbud av dessa avgasfläktar finns i en- och trefasfläktmotorer med 20 eller 20.25 tum höjder på Raptor Supplies.