Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA HG-BH60 dubbelverkande gångjärn Rostfritt stål 180 graders svetsning | AE2AUV 4WDU9

LAMP HG-BH60 dubbelverkande gångjärn rostfritt stål 180 graders svetsning

Finns i lager
Artikel: AE2AUV Modell: HG-BH60Korsreferens: 4WDU9
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
524SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelverkande gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgNatural
HörnRundade
Dörrbladets längd2 33 / 64 "
Dörrbladets bredd59 / 64 "
Finishsatin
Rambladets längd2 33 / 64 "
Rambladets bredd59 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Höjd2 23 / 64 "
Hål per blad5
Lastkapacitet5.7 pund / par
MaterialRostfritt stål
RiktningVänster eller höger hand
Pin Dia.7 / 32 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd2 33 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HG-BH60 dubbelverkande gångjärn rostfritt stål 180 graders svetsning
524SEK /enhet