Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMP HP-660S Hasp roterande öga 316 rostfritt stål | AD2QEZ 3TJN7

LAMP HP-660S Hasp Rotating Eye 316 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD2QEZ Modell: HP-660SKorsreferens: 3TJN7
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
862SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande ögonhasp
FinishElektropolerad
Hasp-stilKonventionell
Höjd1.156 "
Längd6"
Material316 Stainless Steel
Max. Shackle Dia.13 / 64 "
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialBreddPris
LAMPA HP-100 Hasp Rotating Eye 304 Rostfritt stål | AD2QEN 3TJL6 HP-100Polerad1.156 "3 15 / 16 "304 Stainless Steel1 25 / 64 "810SEK
LAMPA HP-120 Hasp Rotating Eye 304 Rostfritt stål | AD2QEP 3TJL7 HP-120Polerad1.156 "4 23 / 32 "304 Stainless Steel1 37 / 64 "995SEK
LAMP HP-40 Hasp Rotating Eye 304 Rostfritt stål | AD2QEQ 3TJL8 HP-40Polerad7 / 8 "1 37 / 64 "304 Stainless Steel7 / 8 "238SEK
LAMPA HP-50 Hasp Rotating Eye 304 Rostfritt stål | AD2QER 3TJL9 HP-50Polerad7 / 8 "1 31 / 32 "304 Stainless Steel7 / 8 "247SEK
LAMPA HP-635S Hasp Rotating Eye 316 Rostfritt stål | AD2QEU 3TJN2 HP-635SElektropolerad1.156 "3.5 "316 Stainless Steel1.5 "519SEK
LAMPA HP-645S Hasp Rotating Eye 316 Rostfritt stål | AD2QEW 3TJN4 HP-645SElektropolerad1 19 / 64 "4.5 "316 Stainless Steel1.5 "595SEK
LAMPA HP-65 Hasp Rotating Eye 304 Rostfritt stål | AD2QEX 3TJN5 HP-65Polerad7 / 8 "2 9 / 16 "304 Stainless Steel15 / 16 "303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HP-660S Hasp Rotating Eye 316 Rostfritt stål
862SEK /enhet