Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA HP-120 Hasp Rotating Eye 304 Rostfritt stål | AD2QEP 3TJL7

LAMP HP-120 Hasp Rotating Eye 304 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD2QEP Modell: HP-120Korsreferens: 3TJL7
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
995SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande ögonhasp
FinishPolerad
Hasp-stilKonventionell
Höjd1.156 "
Längd4 23 / 32 "
Material304 Stainless Steel
Max. Shackle Dia.13 / 64 "
Bredd1 37 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialBreddPris
LAMPA HP-100 Hasp Rotating Eye 304 Rostfritt stål | AD2QEN 3TJL6 HP-100Polerad1.156 "3 15 / 16 "304 Stainless Steel1 25 / 64 "810SEK
LAMP HP-40 Hasp Rotating Eye 304 Rostfritt stål | AD2QEQ 3TJL8 HP-40Polerad7 / 8 "1 37 / 64 "304 Stainless Steel7 / 8 "238SEK
LAMPA HP-50 Hasp Rotating Eye 304 Rostfritt stål | AD2QER 3TJL9 HP-50Polerad7 / 8 "1 31 / 32 "304 Stainless Steel7 / 8 "247SEK
LAMPA HP-635S Hasp Rotating Eye 316 Rostfritt stål | AD2QEU 3TJN2 HP-635SElektropolerad1.156 "3.5 "316 Stainless Steel1.5 "519SEK
LAMPA HP-645S Hasp Rotating Eye 316 Rostfritt stål | AD2QEW 3TJN4 HP-645SElektropolerad1 19 / 64 "4.5 "316 Stainless Steel1.5 "595SEK
LAMPA HP-65 Hasp Rotating Eye 304 Rostfritt stål | AD2QEX 3TJN5 HP-65Polerad7 / 8 "2 9 / 16 "304 Stainless Steel15 / 16 "303SEK
LAMP HP-660S Hasp roterande öga 316 rostfritt stål | AD2QEZ 3TJN7 HP-660SElektropolerad1.156 "6"316 Stainless Steel2"862SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HP-120 Hasp Rotating Eye 304 Rostfritt stål
995SEK /enhet