Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA S-6166-2-L Lyftgångjärn Satin 4-1 / 64 x 4-21 / 64 In | AE2AWE 4WDY8

LAMP S-6166-2-L lyftgångjärn satin 4-1/64 x 4-21/64 tum

Finns i lager
Artikel: AE2AWE Modell: S-6166-2-LKorsreferens: 4WDY8

Få det Maj 14, Tisdag
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
649SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyft gångjärn
FärgNatural
HörnFyrkant
Dörrbladets längd1 61 / 64 "
Dörrbladets bredd1 13 / 16 "
Finishsatin
Rambladets längd1 61 / 64 "
Rambladets bredd1 13 / 16 "
hårdvaraVad ingår
Höjd4 1 / 64 "
HålUtan
Hål per blad0
Bladtjocklek1 / 8 "
Vänster / höger handVänster
Lastkapacitet44 lb.
MaterialRostfritt stål
MonteringSvetsning
Pin Dia.45 / 64 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång360 grader
Bredd4 21 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8302106060
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHöjdFärgHörnHålHål per bladBladtjocklekVänster / höger handLastkapacitetPris
LAMPA GH-34/8 / SP Lyftgångjärn polerad 1.45 x 1.26 tum | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / SP1 29 / 64 "NaturalRundaMed11.375 "Vänster4.4 lb.213SEK
LAMPA GH-36 / NCRR Lyftgångjärn polerad 1.45 x 1.26 tum | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "NaturalRundaMed11.375 "Höger4.4 lb.173SEK
LAMPA HG-CV65 Lyftgångjärn Alumit 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AUZ 4WDV4 HG-CV652 9 / 16 "WhiteFyrkantMed2-Höger-615SEK
LAMPA HG-CV65NL Lyftande gångjärn Alumit 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AVA 4WDV5 HG-CV65NL2 9 / 16 "WhiteFyrkantMed2-Vänster-704SEK
LAMPA HNH-100CL Lyftgångjärn Satäng 3-15 / 16 x 3-15 / 64 tum | AE2AVJ 4WDW5 HNH-100CL3 15 / 16 "NaturalFyrkantUtan-5 / 32 "Vänster-748SEK
LAMPA HNH-100CR Lyftgångjärn Satin 3-15 / 16 x 3-15 / 64 tum | AE2AVK 4WDW6 HNH-100CR3 15 / 16 "NaturalFyrkantUtan-5 / 32 "Höger-779SEK
LAMPA HNH-50CL Lyftgångjärn Satäng 1-31 / 32 x 1-37 / 64 tum | AE2AVL 4WDW7 HNH-50CL1 31 / 32 "NaturalFyrkantUtan-3 / 32 "Vänster-225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP S-6166-2-L lyftgångjärn satin 4-1/64 x 4-21/64 tum
649SEK /enhet