DAYTON Bränslefilterhus


Filter
Flödeshastighet: 20 gpm , Huvudmaterial: Aluminium , Max. Flöde: 20 gpm , mikron: 10
StilModellStorlekFärgDiameterTypBreddHöjdHusets materialMax. TryckPris (ex moms)
A
12F728
1 "NPTgenomskinlig4 1 / 4 "Filter4.25 "10.25 "polykarbonat150 psi644 SEK
B
40M298
1 "NPTWhite3 11 / 16 "Snurra på kassetten4.156 "7 11 / 16 "Stål50 psi670 SEK
B
40M299
1 "NPTWhite3 11 / 16 "Snurra på kassetten4.156 "7 11 / 16 "Stål50 psi712 SEK
C
12F727
3 / 4 "NPTgenomskinlig4 1 / 4 "Filter4.25 "10.25 "polykarbonat150 psi659 SEK

Bränslefilterhus

Dayton-bränslefilter kan användas för att behandla bensin, dieselbränsle, etanolblandad bensin (E1 till E85) och biodiesel (upp till B20). De används idealiskt i undersänksfiltrering, före och efter omvänd osmos, filtrering av fritidsfordon och mattjänster. Välj från en rad av dessa bränslefilter tillgängliga i 50 och 150 psi maximalt tryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?