Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1436131 Röd hanadapterinsats x Mnpt 1 tums Pvc | AF7QMU 22FN93

LASCO 1436131 Red Hane Adapter Insert x Mnpt 1 Inch Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QMU Modell: 1436131Korsreferens: 22FN93

Få det Maj 22, Onsdag
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
32SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad hanadapter
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInfoga x MNPT
Längd2.6 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0248
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 1436168 Röd hanadapterinsats x Mnpt 1 x 1-1 / 4 tum Pvc | AB6UYM 22FN96 1436168Infoga x MNPT2.81 "1 "x 1-1 / 4"42SEK
LASCO 1436074 Röd hanadapterinsats x Mnpt 1/2 tum Pvc | AF7QMP 22FN89 1436074Infoga x MNPT2.6 "1 / 2 "35SEK
LASCO 1436075 Röd hanadapterinsats x Mnpt 1/2 x 1 i Pvc | AF7QMQ 22FN90 1436075Infoga x MNPT2.64 "1 / 2 "x 1"38SEK
LASCO 1436101 Grå hanadapterinsats x Mnpt 3/4 x 1/2 Pvc | AF7QMR 22FN91 1436101Infoga x MNPT2.61 "3 / 4 "x 1 / 2"31SEK
LASCO 1436102 Röd hanadapterinsats x Mnpt 3/4 x 1 tum Pvc | AF7QMT 22FN92 1436102Infoga x MNPT2.6 "3 / 4 "x 1"36SEK
LASCO 1436132 Röd hanadapterinsats x Mnpt 1-1 / 4 x 1 tum Pvc | AF7QMV 22FN94 1436132Infoga x MNPT2.6 "1 "x 1-1 / 4"45SEK
LASCO 1436133 Röd hanadapterinsats x Mnpt 1 x 1-1 / 2 tum Pvc | AF7QMW 22FN95 1436133Infoga x MNPT3.04 "1 "x 1-1 / 2"65SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1436131 Red Hane Adapter Insert x Mnpt 1 Inch Pvc
32SEK /enhet