Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1449-015 Rak Plug Insert 1-1/2 Inch Pvc | AF7QKL 22FN38

LASCO 1449-015 Rak plugginsats 1-1/2 tum Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QKL Modell: 1449-015Korsreferens: 22FN38
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak plugg
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInsert
Längd1.87 "
Max. Tryck200 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)0.81
Fartygets längd (cm)0.51
Fartygets bredd (cm)0.56
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekPris
LASCO 1449-005 Rak Plug Insert 1/2 Inch Pvc | AF7QKG 22FN34 1449-0051.8 "360 psi @ 73 grader F.1 / 2 "20SEK
LASCO 1449-007 Rak Plug Insert 3/4 Inch Pvc | AF7QKH 22FN35 1449-0071.68 "280 psi @ 73 grader F.3 / 4 "24SEK
LASCO 1449-010 Rak Plug Insert 1 Inch Pvc | AF7QKJ 22FN36 1449-0101.88 "270 psi @ 73 grader F.1"32SEK
LASCO 1449-012 Rak Plug Insert 1-1/4 Inch Pvc | AF7QKK 22FN37 1449-0121.78 "220 psi @ 73 grader F.1.25 "33SEK
LASCO 1449-020 Rak Plug Insert 2 Inch Pvc | AF7QKM 22FN39 1449-0201.94 "170 psi @ 73 grader F.2"83SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1449-015 Rak plugginsats 1-1/2 tum Pvc
46SEK /enhet