LASCO Rak plugg


Filter
Kroppsmaterial: PVC , Färg: Grå , Kopplingstyp: Insert , Max. Temp.: 140 grader F
StilModellLängdMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
1449-005
1.8 "360 psi @ 73 grader F.1 / 2 "20 SEK
A
1449-007
1.68 "280 psi @ 73 grader F.3 / 4 "24 SEK
A
1449-012
1.78 "220 psi @ 73 grader F.1.25 "33 SEK
A
1449-015
1.87 "200 psi @ 73 grader F.1.5 "46 SEK
A
1449-010
1.88 "270 psi @ 73 grader F.1"32 SEK
A
1449-020
1.94 "170 psi @ 73 grader F.2"83 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?