Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 22005 packning 1 tum styrenbutadiengummi | AG9TPX 22FP20

LASCO 22005 packning 1 tum styrenbutadiengummi

Finns i lager
Artikel: AG9TPX Modell: 22005Korsreferens: 22FP20
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
19SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning
FärgSvart
Inuti Dia.1-5 / 16 "
Längd1 35 / 64 "
MaterialStyren Butadien Gummi
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.1-9 / 16 "
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Tjocklek1 / 8 "
Bredd23 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekTjocklekBreddPris
LASCO 22008 packning 2 tum styrenbutadiengummi | AG9TPT 22FP16 220082.375 "2 39 / 64 "2.625 "2"1 / 8 "53 / 64 "34SEK
LASCO 22010 packning 3 tum styrenbutadiengummi | AG9TPU 22FP17 220103.5 "4"4"3"1 / 4 "1.12 "130SEK
LASCO 22011 Packning 4 tums styrenbutadiengummi | AG9TPV 22FP18 220114.5 "5.125 "5.125 "4"5 / 16 "1 5 / 16 "219SEK
LASCO 22009 packning 2-1/2 tum styrenbutadiengummi | AG9TPW 22FP19 220092.875 "3.25 "3.25 "2.5 "3 / 16 "15 / 16 "59SEK
LASCO 22007 packning 1-1/2 tum styrenbutadiengummi | AG9TPY 22FP21 220071-29 / 32 "2 9 / 64 "2-9 / 64 "1.5 "1 / 8 "53 / 64 "29SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 22005 packning 1 tum styrenbutadiengummi
19SEK /enhet