Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 22008 packning 2 tum styrenbutadiengummi | AG9TPT 22FP16

LASCO 22008 packning 2 tum styrenbutadiengummi

Finns i lager
Artikel: AG9TPT Modell: 22008Korsreferens: 22FP16
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning
FärgSvart
Inuti Dia.2.375 "
Längd2 39 / 64 "
MaterialStyren Butadien Gummi
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.2.625 "
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Tjocklek1 / 8 "
Bredd53 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekTjocklekBreddPris
LASCO 22010 packning 3 tum styrenbutadiengummi | AG9TPU 22FP17 220103.5 "4"4"3"1 / 4 "1.12 "130SEK
LASCO 22011 Packning 4 tums styrenbutadiengummi | AG9TPV 22FP18 220114.5 "5.125 "5.125 "4"5 / 16 "1 5 / 16 "219SEK
LASCO 22009 packning 2-1/2 tum styrenbutadiengummi | AG9TPW 22FP19 220092.875 "3.25 "3.25 "2.5 "3 / 16 "15 / 16 "59SEK
LASCO 22005 packning 1 tum styrenbutadiengummi | AG9TPX 22FP20 220051-5 / 16 "1 35 / 64 "1-9 / 16 "1"1 / 8 "23 / 32 "19SEK
LASCO 22007 packning 1-1/2 tum styrenbutadiengummi | AG9TPY 22FP21 220071-29 / 32 "2 9 / 64 "2-9 / 64 "1.5 "1 / 8 "53 / 64 "29SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 22008 packning 2 tum styrenbutadiengummi
34SEK /enhet