Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 3302005 Armbåge 35/64 x 35/64 tum Acetyl | AF7QNK 22FP15

LASCO 3302005 Armbåge 35/64 x 35/64 tum Acetyl

Finns i lager
Artikel: AF7QNK Modell: 3302005Korsreferens: 22FP15
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
11SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge
Barb Storlek35 / 64 "
GrundmaterialPlast
Body Materialacetyl
FärgBlå
AnslutningstypFIPT x Twist On Barbed
Rörstorlek35 / 64 "
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
LASCO 3300005 Armbåge 35/64 x 1/2 tum Acetyl | AF7QND 22FP04 3300005MIPT x Twist On Barbed1 / 2 "8SEK
LASCO 3300007 Armbåge 35/64 x 3/4 tum Acetyl | AF7QNE 22FP05 3300007MIPT x Twist On Barbed3 / 4 "9SEK
LASCO 3201004 Armbåge 35/64 tum dubbel helix Acetyl | AF7QNG 22FP07 3201004Vrid på tagg-8SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 3302005 Armbåge 35/64 x 35/64 tum Acetyl
11SEK /enhet