Batterier ingår: Ja , Caster Dia.: 8" , Hjultyp: Fenol , Hjulbredd: 3" , Färg: Blå , Gaffelhöjd: 3" , Gaffelbredd: 4" , främre hjulmaterial: Glasfylld nylon , främre hjulbredd: 2" , Handtagslängd: 20 " , Typ av handtag: Fälla , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Material: Stål , Max. Gaffeljustering Dia.: 28 1 / 2 " , Max. Gaffel inre Dia.: 28 1 / 2 " , Max. Höjd: 37 " , Max. Lutningsvinkel: 90 grader , Max. Resavstånd: 34 " , Max. Bredd mellan gafflar: 28.5 " , Min. Gaffeljusteringsdia.: 1 / 2 " , Min. Gaffel inre Dia.: 1 / 2 " , Min. Bredd mellan gafflar: 0.5 " , Operationstyp: Push Button , Operatörsräckvidd: 13 1 / 2 " , Fas: 1 , Bärbar: Ja , Bakre hjulmaterial: Fenol , Bakre hjulbredd: 3" , Roterad höjd: 37 " , Bredd: 57.25 "
TMS Series Tilt Master Straddles
Vestil TMS Series Tilt Master-bryggor är materialhanteringsutrustning utformad för att hjälpa till med tippning och transport av tunga laster i industriella miljöer. De har en tunn profil så att föraren kan komma nära lasten. Dessa grenslar har stålkonstruktion för strukturell styvhet och är integrerade med ett kraftdrivande drivsystem för att kontrollera dem. De har en fenolratt för enkel lutning av gränsen och har en viktlyftkapacitet på 2000 och 4000 lbs.