Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 408007 Armbåge 3/4 tum Fpt x Fpt | AB6UXG 22FJ97

LASCO 408007 Armbåge 3/4 tum Fpt x Fpt

Finns i lager
Artikel: AB6UXG Modell: 408007Korsreferens: 22FJ97
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
19SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypFNPT x FNPT
Längd2.02 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypArtikelLängdMax. TryckRörstorlekPris
LASCO 406010BC Armbåge 1 tums slip x slip | AB6UXC 22FJ86 406010BCWhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader2.47 "450 psi @ 73 grader F1"13SEK
LASCO 406005BC Armbåge 1/2 tum Slip x Slip | AB6UXD 22FJ91 406005BCWhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader1.79 "-1 / 2 "7SEK
LASCO 406020BC Armbåge 2 tums slip x glid | AB6UXE 22FJ95 406020BCWhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader3.94 "-2"41SEK
LASCO 406030 Armbåge 3 tums slip x glid | AB6UXF 22FJ96 406030WhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader5.76 "-3"149SEK
LASCO 406007BC Armbåge 3/4 tum Slip x Slip | AB6UXH 22FK03 406007BCWhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader2"-3 / 4 "8SEK
LASCO 406060 Armbåge 6 tums slip x slip | AB6UXJ 22FK05 406060WhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader10.61 "-6"716SEK
LASCO 406080 Armbåge 8 tums slip | AB6UYD 22FL84 406080WhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader13.72 "-8"1 821 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 408007 Armbåge 3/4 tum Fpt x Fpt
19SEK /enhet