Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 414005 Sidoutlopp Armbåge 1/2 tum Slip x Slip x Fpt | AF7QBC 22FL28

LASCO 414005 Side Outlet Armbow 1/2 Inch Slip x Slip x Fpt

Finns i lager
Artikel: AF7QBC Modell: 414005Korsreferens: 22FL28
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
27SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader, sidoutlopp
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypUttag x Uttag x FNPT
Längd2"
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.41
Fartygets längd (cm)0.36
Fartygets bredd (cm)0.38
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 414130 Side Outlet Armbåge 1 x 1/2 tum Slip x Slip x Fpt | AF7QBM 22FL37 414130Uttag x Uttag x FNPT2.54 "1 "x 1 / 2"52SEK
LASCO 414101 Side Outlet Armbåge 3 / x 1/2 tum Slip x Slip x Fpt | AF7QBN 22FL38 414101Uttag x Uttag x FNPT2.04 "3 / 4 "x 1 / 2"41SEK
LASCO 413015 Side Outlet Armbåge 1-1 / 2-tums slip x Slip x Slip | AF7QEG 22FM04 413015Uttag x Uttag x Uttag3.41 "1.5 "48SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 414005 Side Outlet Armbow 1/2 Inch Slip x Slip x Fpt
27SEK /enhet