Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 417025 Armbåge 2-1 / 2 tums slip x slip | AB6UWX 22FJ64

LASCO 417025 Armbåge 2-1/2 Inch Slip x Slip

Finns i lager
Artikel: AB6UWX Modell: 417025Korsreferens: 22FJ64

Få det Maj 14, Tisdag
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypUttag x Uttag
Längd5.77 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2.5 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3917400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 417015 Armbåge 1-1 / 2 tums slip x glid | AB6UWW 22FJ62 417015Uttag x Uttag3.66 "1.5 "37SEK
LASCO 417010BC Armbåge 1 tums slip x slip | AB6UWY 22FJ65 417010BCUttag x Uttag2.99 "1"18SEK
LASCO 417020 Armbåge 2 tums slip x glid | AB6UWZ 22FJ67 417020Uttag x Uttag4.32 "2"48SEK
LASCO 417030 Armbåge 3 tums slip x slip | AB6UXA 22FJ68 417030Uttag x Uttag6.12 "3"201SEK
LASCO 417060 Armbåge 6 tums slip x glid | AB6UXB 22FJ71 417060Uttag x Uttag11.59 "6"859SEK
LASCO 417080 Armbåge 8 tums halk | AB6UYE 22FM06 417080Uttag x Uttag14.46 "8"1 629 kr
LASCO 417012 Armbåge 1-1/4 Inch Slip x Slip | AF7PVJ 22FJ63 417012Uttag x Uttag3.46 "1.25 "30SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 417025 Armbåge 2-1/2 Inch Slip x Slip
137SEK /enhet