LCN 4011 REG 695 SRT LH Dörrstängare Mörk Brons Vänsterhand | AF7VJX 22RC14

LCN 4011 REG 695 SRT LH Dörrstängare Mörk Brons Vänsterhand

Finns i lager
Artikel: AF7VJX Modell: 4011 REG 695 SRT LHKorsreferens: 22RC14

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 729 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsdörr närmare
ArmtypToppjamb
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typIcke-håll öppen
Stängning av driftslägeHydraulisk
FärgMörk brons
DörrhanteringVänster hand
Utvändig dörrbredd24 till 42 "
FinishMörk brons
Bostadshöjd3.5 "
Husets längd12.25 "
Husets bredd2.25 "
Inre dörrbredd24 till 54 "
Max. DörröppningUpp till 180 grader
MonteringsstilToppram
Projektion från väggen2-1 / 4 "
VårstorlekJusterbar 1 till 5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.175
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod8302603000

Produktinformation:

    • Monteringshårdvara (ingår)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilArmtypFärgDörrhanteringFinishBostadshöjdHusets längdHusets breddPris
LCN 1261 RW / PA 689 SRT Dörrstängare Aluminium Ej hanterad | AB6YGX 22RA99 1261 RW / PA 689 SRTParallell armParallellAluminiumIcke-handedAluminium1.875 "9 15 / 16 "2.375 "4 288 kr
LCN 1461 RW / PA 689 SRT Dörrstängare Aluminium Ickehänt | AB6YGY 22RC06 1461 RW / PA 689 SRTParallell armParallellAluminiumIcke-handedAluminium2"12.25 "2.375 "6 410 kr
LCN 4111 SCNS 695 SRT RH Dörrstängare Mörkbrons Höger hand | AF7UVP 22RC35 4111 SCNS 695 SRT RHToppramParallellMörk bronsHöger handMörk brons3.5 "12.25 "2.25 "10 452 kr
LCN 4111 SHCNS 689 SRT LH Dörrstängare vänster aluminium | AF7UVQ 22RC36 4111 SHCNS 689 SRT LHToppramParallellAluminiumVänster handAluminium3.5 "12.25 "2.25 "10 236 kr
LCN 4111 SHCNS 695 SRT LH Dörrstängare Mörk Brons Vänster Hand | AF7UVR 22RC38 4111 SHCNS 695 SRT LHToppramParallellMörk bronsVänster handMörk brons3.5 "12.25 "2.25 "10 236 kr
LCN 1261 HW / PA 689 SRT Dörrstängare Aluminium Ickehänt | AF7VJG 22RA97 1261 HW / PA 689 SRTParallell armParallellAluminiumIcke-handedAluminium1.875 "9 15 / 16 "2.375 "4 205 kr
LCN 1261 HW / PA 695 SRT Dörrstängare Mörk Brons Ickehänt | AF7VJH 22RA98 1261 HW / PA 695 SRTParallell armParallellMörk bronsIcke-handedMörk brons1.875 "9 15 / 16 "2.375 "4 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LCN 4011 REG 695 SRT LH Dörrstängare Mörk Brons Vänsterhand
7 729 kr /enhet