Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Kapslingstyp: TEFC , Isoleringsklass: F , IP-betyg: 55 , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Termiskt motorskydd: Ingen , Motortyp: 3-fas , Monteringstyp: Styv / B3 , Typskylt RPM: 1745 , NEMA Design: B , Nominell effektivitet: 87.5% , Fas: 3 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.15 , Standarder och godkännanden: UL , Termiskt skydd: Ingen