LCN 4040XP-HW/PA AL Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, aluminium | CD2KQC 28XR10

LCN 4040XP-HW/PA AL Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, aluminium

Finns i lager
Artikel: CD2KQC Modell: 4040XP-HW/PA ALKorsreferens: 28XR10

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ADA-överensstämmandeNej
ArmmaterialGjuta aluminium
ArmtypHåll öppen, vanlig, parallell och toppjamb
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typHåll öppen
FärgAluminium
Utvändig dörrbreddUpp till 48 "
FinishNatural
Bostadsdjup2.25 "
Bostadshöjd3.5 "
Husets längd12.25 "
Inomhus UtomhusInteriör och exteriör
Inre dörrbreddUpp till 54 "
Manuell (M) / Automatisk (A)Manuell
Max. Dörröppning180 grader
Tillverkare SerierLCN 4040
MonteringsstilParallell, vanlig, toppram
VårstorlekJusterbar 1 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31

Produktvarianter

ProduktModellArtikelArmmaterialArmtypTillverkare SerierMonteringsstilFärgFinishBostadsdjupPris
LCN 4811-STD AL Dörrstängare Pneumatic Heavy Duty | AG2WBL 32MC23 4811-STD ALDörrstängareGjutjärnRegular-Vanlig armAluminiumAluminium-49 121 kr
LCN 4011-REG LH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, Heavy Duty interiör och exteriör, aluminium | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALDörrstängareGjuta aluminiumRegularLCN 4011RegularAluminiumNatural2.25 "7 738 kr
LCN 4011-REG RH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, Heavy Duty interiör och exteriör, aluminium | CD2KPZ 28XR01 4011-REG RH ALDörrstängareGjuta aluminiumRegularLCN 4011RegularAluminiumNatural2.25 "7 965 kr
LCN 4040XP-CUSH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, aluminium | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALDörrstängareGjuta aluminium-LCN 4040ParallellAluminiumNatural2.25 "8 168 kr
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig inredning och exteriör, mörkbrons | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZDörrstängareGjuta aluminiumCushLCN 4040ParallellMörk bronsMörkbrons pulverlack2.25 "11 128 kr
LCN 4040XP-HW / PA DKBRZ Manual Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Interior and Exterior, Dark Bronze | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW/PA DKBRZDörrstängareGjuta aluminiumRegular, Parallel och Top JambLCN 4040Parallell, vanlig, toppramMörk bronsMörkbrons pulverlack2.25 "10 301 kr
LCN 4040XP-HCUSH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, aluminium | CD2KQE 28XR12 4040XP-HCUSH ALDörrstängareGjuta aluminiumHåll öppen, CushLCN 4040ParallellAluminiumNatural2.25 "10 764 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LCN 4040XP-HW/PA AL Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, aluminium
9 924 kr /enhet