Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LCN 4011-REG RH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, Heavy Duty interiör och exteriör, aluminium | CD2KPZ 28XR01

LCN 4011-REG RH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, Heavy Duty interiör och exteriör, aluminium

Finns i lager
Artikel: CD2KPZ Modell: 4011-REG RH ALKorsreferens: 28XR01
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
7 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ADA-överensstämmandeNej
ArmmaterialGjuta aluminium
ArmtypRegular
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typIcke håll öppen
FärgAluminium
Utvändig dörrbreddUpp till 42 "
FinishNatural
Bostadsdjup2.25 "
Bostadshöjd3.5 "
Husets längd12.25 "
Inomhus UtomhusInteriör och exteriör
Inre dörrbreddUpp till 54 "
Manuell (M) / Automatisk (A)Manuell
Max. Dörröppning140 grader
Tillverkare SerierLCN 4011
MonteringsstilRegular
VårstorlekJusterbar 1 till 5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.41

Produktvarianter

ProduktModellArtikelArmmaterialArmtypTillverkare SerierMonteringsstilFärgFinishBostadsdjupPris
LCN 4811-STD AL Dörrstängare Pneumatic Heavy Duty | AG2WBL 32MC23 4811-STD ALDörrstängareGjutjärnRegular-Vanlig armAluminiumAluminium-44 863 kr
LCN 4011-REG LH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, Heavy Duty interiör och exteriör, aluminium | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALDörrstängareGjuta aluminiumRegularLCN 4011RegularAluminiumNatural2.25 "7 317 kr
LCN 4040XP-CUSH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, aluminium | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALDörrstängareGjuta aluminium-LCN 4040ParallellAluminiumNatural2.25 "8 168 kr
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig inredning och exteriör, mörkbrons | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZDörrstängareGjuta aluminiumCushLCN 4040ParallellMörk bronsMörkbrons pulverlack2.25 "10 523 kr
LCN 4040XP-HW/PA AL Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, aluminium | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALDörrstängareGjuta aluminiumHåll öppen, vanlig, parallell och toppjambLCN 4040Parallell, vanlig, toppramAluminiumNatural2.25 "9 924 kr
LCN 4040XP-HW / PA DKBRZ Manual Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Interior and Exterior, Dark Bronze | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW/PA DKBRZDörrstängareGjuta aluminiumRegular, Parallel och Top JambLCN 4040Parallell, vanlig, toppramMörk bronsMörkbrons pulverlack2.25 "9 741 kr
LCN 4040XP-HCUSH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, aluminium | CD2KQE 28XR12 4040XP-HCUSH ALDörrstängareGjuta aluminiumHåll öppen, CushLCN 4040ParallellAluminiumNatural2.25 "9 831 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LCN 4011-REG RH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, Heavy Duty interiör och exteriör, aluminium
7 531 kr /enhet