LCN 4811-STD AL Dörrstängare Pneumatic Heavy Duty | AG2WBL 32MC23

LCN 4811-STD AL Dörrstängare Pneumatic Heavy Duty

Finns i lager
Artikel: AG2WBL Modell: 4811-STD ALKorsreferens: 32MC23

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 863 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmmaterialGjutjärn
ArmtypRegular
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typStandardplikt
Stängning av driftslägePneumatisk
FärgAluminium
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbreddUpp till 36 "
FinishAluminium
Bostadshöjd3.5 "
Husets längd20 "
Husets bredd3 5 / 16 "
Inre dörrbreddUpp till 48 "
Max. Dörröppning90 grader
MonteringsstilVanlig arm
Projektion från väggen3-5 / 16 "
VårstorlekJusterbar 1 till 4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.4825
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)100.97
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8302603000

Produktinformation:

    • Monteringshårdvara (ingår)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelArmmaterialArmtypTillverkare SerierMonteringsstilFärgFinishBostadsdjupPris
LCN 4011-REG LH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, Heavy Duty interiör och exteriör, aluminium | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALDörrstängareGjuta aluminiumRegularLCN 4011RegularAluminiumNatural2.25 "7 317 kr
LCN 4011-REG RH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, Heavy Duty interiör och exteriör, aluminium | CD2KPZ 28XR01 4011-REG RH ALDörrstängareGjuta aluminiumRegularLCN 4011RegularAluminiumNatural2.25 "7 531 kr
LCN 4040XP-CUSH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, aluminium | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALDörrstängareGjuta aluminium-LCN 4040ParallellAluminiumNatural2.25 "8 168 kr
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig inredning och exteriör, mörkbrons | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZDörrstängareGjuta aluminiumCushLCN 4040ParallellMörk bronsMörkbrons pulverlack2.25 "10 523 kr
LCN 4040XP-HW/PA AL Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, aluminium | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALDörrstängareGjuta aluminiumHåll öppen, vanlig, parallell och toppjambLCN 4040Parallell, vanlig, toppramAluminiumNatural2.25 "9 924 kr
LCN 4040XP-HW / PA DKBRZ Manual Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Interior and Exterior, Dark Bronze | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW/PA DKBRZDörrstängareGjuta aluminiumRegular, Parallel och Top JambLCN 4040Parallell, vanlig, toppramMörk bronsMörkbrons pulverlack2.25 "9 741 kr
LCN 4040XP-HCUSH AL Manuell hydraulisk dörrstängare, kraftig interiör och exteriör, aluminium | CD2KQE 28XR12 4040XP-HCUSH ALDörrstängareGjuta aluminiumHåll öppen, CushLCN 4040ParallellAluminiumNatural2.25 "9 831 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LCN 4811-STD AL Dörrstängare Pneumatic Heavy Duty
44 863 kr /enhet